ブラケットライト :「無線」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(9)
天井(2)
仕様器具本体 取付方式直付形 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W 調光の可否調光/非調光兼用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕上黒艶消 LEDランプ別売
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質グローブ:乳白ガラス 構造防雨形 本体黒艶消 LEDランプ別売
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.3 取付埋込型 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103 埋め込み深さ(mm)28 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)50 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×95 仕上白艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様ハンドメイド 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)1.5 取付横向取付不可 消費電力(W)9.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×319×335 仕上レザー仕上ダークグレー LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード乳白模様入ガラス 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 本体古味仕上ダークグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ124×320×265 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.7 消費電力(W)8.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命LED40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。
仕様ハンドメイド 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85 仕上メハジキ仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質(セード)和紙 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)393×96×177 仕上メタリック仕上ゴールド LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス LEDランプ別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
仕様ハンドメイド 材質セードアラバスター 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.4 ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様ハンドメイド LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。
材質セード乳白消ガラス 質量(kg)0.8 取付上下両方向取付可能 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147 仕上ホワイトブロンズ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード模様入ガラスマーブル 質量(kg)3.5 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200 仕上錆風仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 定格電圧(V)100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

質量(kg)1.6 ガラスパイプ:乳白ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152 仕上シンチュウ古味仕上 LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード布白 質量(kg)1.1 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229 仕上古味仕上クリーム LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード透明泡入ガラス 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×281×195 仕上古味仕上ゴールド LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード透明消模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.3 ゴールド 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷