ブラケットライト :「無線機」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(9)
天井(2)
仕様器具本体 取付方式直付形 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W 調光の可否調光/非調光兼用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕上黒艶消 LEDランプ別売
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質グローブ:乳白ガラス 構造防雨形 本体黒艶消 LEDランプ別売
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×95 仕上白艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)1.5 取付横向取付不可 消費電力(W)9.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様ハンドメイド 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)393×96×177 仕上メタリック仕上ゴールド LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス LEDランプ別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質(セード)和紙 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×319×335 仕上レザー仕上ダークグレー LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード乳白模様入ガラス 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 本体古味仕上ダークグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ124×320×265 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.7 消費電力(W)8.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命LED40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。
仕様ハンドメイド 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85 仕上メハジキ仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
仕様ハンドメイド 材質セードアラバスター 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 定格電圧(V)100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.4 ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード布白 質量(kg)1.1 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229 仕上古味仕上クリーム LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード透明泡入ガラス 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×281×195 仕上古味仕上ゴールド LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

質量(kg)1.6 ガラスパイプ:乳白ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152 仕上シンチュウ古味仕上 LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。
材質セード乳白消ガラス 質量(kg)0.8 取付上下両方向取付可能 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147 仕上ホワイトブロンズ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード模様入ガラスマーブル 質量(kg)3.5 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200 仕上錆風仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

材質セード透明消模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.3 ゴールド 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 本体ステンレス LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)