ブラケットライト :「つや消し黒」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(4)
天井(1)
Panasonic(パナソニック)LED電球防雨型ブラケット
電圧(V)100 構造防雨型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ブラケット 本体
幅(mm)180 質量(kg)2.0 取付壁面取付専用、ボックス取付可能 高さ(mm)180 口金E26 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリア ブラケット
HomeArchi(ホームアーキ) 「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。 95mmのコンパクトブラケット。 造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。 こだわりの質感。 細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。 まぶしさを配慮した光。 光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 調光方式調光不可 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)モディファイ ブラケット
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 真球に近い形状 パーツ自体の凹凸や隙間を少なくすることにより、限りなく真球に近い形状を実現しました。
幅(mm)148 質量(kg)0.6 サイズS 高さ(mm)234 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ25形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)369 調光の可否不可 LED交換可能
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形温白色
電圧(V)100 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)0.9 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18.3 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:18.3 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:115 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)79 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。<FreePa(センサ)お出迎え>ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 機能点灯照度調整:付 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15.4 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.091 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)140 LED交換可能(LED電球)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)