2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ブラケット FreePa/センサ
エコ商品
トイレに入ると自動で点灯 少しの動きまでも検知して点灯保持 検知できなくても調光して消灯をお知らせ 動きを検知して100%点灯 人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用 幅(mm)170 質量(kg)0.8 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)140 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト) タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 天井近接限度(cm)30
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.4 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)32 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)4 調光の可否不可 LED交換不可
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷