ブラケットライト :「天井」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「取付面位置」から絞り込む
壁面(17)
天井(12)
間接光で明るさ感を演出するブラケット。
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能
質量(kg)1.1
取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用
備考埋込型
取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
埋込穴(Φmm)90
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
備考ポリカーボネートカバー(乳白)付
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)30
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)280
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)280
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)250
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2
高さ(mm)250
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)100
LED交換不可
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
SmartArchi(スマートアーキ)
天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに
幅(mm)240
質量(kg)5.3
取付壁直付型
型屋内外兼用型
高さ(mm)132
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
構造防雨型
本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
保護等級IP23
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)84.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115
光色電球色
出しろ(mm)300
調光方式調光不可
演色指数(Ra)85
配光タイプ拡散配光
材質(パネル)硬質ガラス
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに
幅(mm)240
質量(kg)5.3
取付壁直付型
型屋内外兼用型
高さ(mm)132
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
構造防雨型
本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
保護等級IP23
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)87.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)タイプ:3000、器具:3240
光色白色
出しろ(mm)300
調光方式調光不可
演色指数(Ra)85
配光タイプ拡散配光
材質(パネル)硬質ガラス
1台
¥78,980
税込¥86,878
29日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途吹き抜け空間などに
幅(mm)240
質量(kg)5.3
取付壁直付型
型屋内外兼用型
高さ(mm)132
電圧(V)100~242
消費電力(W)67
構造防雨型
本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
出しろ(mm)300
調光方式調光不可
演色指数(Ra)85
配光タイプ拡散配光
材質(パネル)硬質ガラス
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
薄型デザインで、空間すっきり。
シンプルなデザインで、空間のノイズにならず、壁面に光を広げます。
上下・天井・縦。使い方は、さまざま。
天井面への設置や、縦のラインライトとしての使用もでき、個性的な空間演出が可能です。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様送り配線不可
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
材質(カバー)ポリカーボネートカバー付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)30
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)1180
質量(kg)3.4
高さ(mm)48
タイプL1200タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)34.4
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.36
色(本体)ホワイト
明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)153
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)15
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)590
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
タイプL600タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)17.2
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
色(本体)ホワイト
明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)153
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)15
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
不透過タイプ
直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(カバー)ホワイト
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
透過タイプ
やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
色アクリルカバー:乳白
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。
材質アルミダイカスト
取付壁面・天井面取付専用
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型/密閉型
ランプ別売
色(カバー)アクリル:乳白
出しろ(mm)115
消費電力(W)9.5
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電圧(V)100
質量(kg)0.5
色【プラスチックカバー】乳白
タイプ両面化粧タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
LED内蔵
入力電流(A)0.17
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
電圧(V)100
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
LED電球のコンパクトなあかり。
光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。
コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途洗面・浴室用
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)190
質量(kg)0.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)190
電圧(V)100
構造防湿型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
色(カバー)プラスチック:乳白
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)189
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)696
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
取付ネジ方式
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
構造防雨型/密閉型
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)455
クラス700
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
調光方式調光不可
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
配光タイプ拡散
LED交換可能
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質アクリルカバー(乳白)
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED交換不可
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
幅(mm)30
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
対応送り用端子台:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用
幅(mm)170
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)140
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置天井直付型・壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
消費電力(W)8.9
電圧(V)100
仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
長さ(mm)100
幅(mm)100
質量(kg)1.1
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28
LED交換不可
入力電流(A)0.09
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)250
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)100
調光の可否可
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
消費電力(W)11.1
電圧(V)100
仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
長さ(mm)100
幅(mm)100
質量(kg)1.1
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.7
LED交換不可
入力電流(A)0.114
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)100
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
消費電力(W)8.9
電圧(V)100
仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
長さ(mm)100
幅(mm)100
質量(kg)1.1
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
LED交換不可
入力電流(A)0.09
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)275
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)100
調光の可否可
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
消費電力(W)11.1
電圧(V)100
仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
長さ(mm)100
幅(mm)100
質量(kg)1.1
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.5
LED交換不可
入力電流(A)0.114
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)395
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)100
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)241
カバーカバーキャッチ付
質量(kg)1.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)241
材質(本体)アルミ(シルバーグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(カバー)ガラス:乳白つや消し
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)124
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)251
取付面位置天井面・壁面取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
簡単にLEDランプの取り換えができる「LEDフラットランプ」搭載。電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で集合住宅にもおすすめ
仕様調光操作:不可【演色性(Ra)】83【光束維持率(%)】70
幅(mm)250
カバー(取付)ネジ方式
質量(kg)2
色シルバーメタリック
取付面:壁面・天井面取付専用
高さ(mm)250
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
口金GX53-1
構造天井直付型・壁直付型、拡散タイプ、密閉型(防雨型)
本体アルミダイカスト
光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯
構成(本体)LGW85238S、(LEDランプ)LLD4000V CE1
ランプLEDランプ
色温度(K)3500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.133
光束(Lm)(器具光束)455
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
デザインStylish Modern
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質アクリルカバー(乳白)
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED交換不可
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
電圧(V)100
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)
取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
優美なあかりだまり。
玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。
用途内玄関
材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)170
質量(kg)0.4
高さ(mm)240
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造上面一部開放型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)118
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)30
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)608
幅(mm)30
質量(kg)0.8
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。