ブラケットライト :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(11)
天井(3)
Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルブラケット
エコ商品、RoHS
用途屋内用 質量(kg)2.6 消費電力(W)AC100V時:42.0 定格電圧(V)100/200 平均演色評価数(Ra)83 入力電流(A)AC100V時:0.420 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140 光源LED:白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)4550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED、LED小丸電球
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140 光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)104 光束(Lm)4890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED、LED小丸電球
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルコンフォート 温白色
エコ商品
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140 光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)94.6 光束(Lm)4450 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED、LED小丸電球
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
RoHS
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
RoHS
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)312 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
RoHS
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)365 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色
RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)150 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2昼白色
消費電力(W)46 電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白) 質量(kg)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.6 LED交換不可 入力電流(A)0.48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2温白色
消費電力(W)46 電圧(V)100 質量(kg)2.8 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 入力電流(A)0.48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2電球色
消費電力(W)46 電圧(V)100 質量(kg)2.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 入力電流(A)0.48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに 幅(mm)240 質量(kg)5.3 取付壁直付型 屋内外兼用型 高さ(mm)132 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 構造防雨型 本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115 光色電球色 出しろ(mm)300 調光方式調光不可 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散配光 材質(パネル)硬質ガラス
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット60形
仕様60形電球1灯器具相当 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 取付方式直付形 電圧(V)100 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)200 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインStylish Modern/Casual 演色指数(Ra)Ra90 取付面位置壁面 調光の可否不可 子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
5,398 税込5,938
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 フラップタイプ 上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。 不透過タイプ 直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。
高さ(mm)100 電圧(V)100 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 色(カバー)ホワイト 出しろ(mm)110 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 フラップタイプ 上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。 透過タイプ やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
アクリルカバー:乳白 高さ(mm)100 電圧(V)100 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)110 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 アッパータイプ 建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。 美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)1180 質量(kg)3.4 高さ(mm)48 タイプL1200タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)34.4 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.36 色(本体)ホワイト 明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要) 出しろ(mm)153 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 天井近接限度(cm)15
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 定格電圧(V)100 演色指数(Ra)93(高演色) 電球の種類LED
1台
6,798 税込7,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット【受注生産品】
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに 幅(mm)240 質量(kg)5.3 取付壁直付型 屋内外兼用型 高さ(mm)132 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 構造防雨型 本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)タイプ:3000、器具:3240 光色白色 出しろ(mm)300 調光方式調光不可 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散配光 材質(パネル)硬質ガラス
1台
78,980 税込86,878
90日以内出荷

器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ) 取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用 電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
43,980 税込48,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優美なあかりだまり。 玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。
用途内玄関 材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉 幅(mm)170 質量(kg)0.4 高さ(mm)240 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造上面一部開放型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)118 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)