7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP23。口出し線付
用途軒下用 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形 材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散) 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途天井面には取付できません 質量(kg)1.4 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ壁面横付専用形 定格電圧(V)100 ランプLDL20 材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁面(上、下向き)取付専用 材質(端板)樹脂 ライトグレー仕上 タイプ壁面・天井面取付可能形 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100 ランプLDL40・20 材質(カバー)アクリル 乳白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途病院・福祉施設用 演色指数(Ra)85 材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用) 質量(kg)2.6 使用可能温度範囲5~35℃ LED寿命(時間)40000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用 形状LED一体形 カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白 質量(kg)2.6 取付壁面直付形 種類3回路/調光タイプ(常夜灯付) 使用温度範囲(℃)5~35 定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応 定格電圧(V)100 フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3) 本体鋼板 定格消費電力(W)39.3 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170 終端板プラスチック白色仕上
1台
47,980 税込52,778
29日以内出荷