「取付面位置」から絞り込む
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機4日以内出荷から31日以内出荷
IP23<br />口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形三菱電機4日以内出荷
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000
LEDホスピタルブラケット【受注生産品】三菱電機29日以内出荷
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。<br />点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。<br />出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保<br />段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮<br />上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。<br />選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式<br />天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。<br />ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能<br />※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用形状LED一体形カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白質量(kg)2.6取付壁面直付形種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)使用温度範囲(℃)5~35定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応定格電圧(V)100フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)本体鋼板定格消費電力(W)39.3色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170終端板プラスチック白色仕上
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ブラケットDAIKO(大光電機)税込¥3,298~¥2,998~