絞り込み
光色
- 昼白色(1)
光束(Lm)
- 2000~2500未満(1)
- 4000~4500未満(1)
電圧(V)
- 100~242(1)
色温度(K)
- 5000以上(1)
ブランド
- 岩崎電気
- DAIKO(大光電機)(36)
- ENDO(遠藤照明)(104)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- JAPPY(3)
- LEDZ TUBE(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(183)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- TOKISTAR(2)
- コイズミ照明(149)
- スワン電器(2)
- 三菱電機(61)
- 山田照明(5)
- 新洋電気(1)
- 東芝ライテック(18)
- 栄興電器(4)
特価

レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ブラケットライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら