ブラケットライト :「台 可動」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、灯具可動型(360°回転)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)120
奥行(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.8
光束(Lm)75
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球25W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.8
仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.1
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)84
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。