空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)27.6
光束(Lm)235
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)26.4
仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85
色温度(K)2700~5000
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、横向き取付専用、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)6
仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.1
光束(Lm)295
アズワン品番64-9316-95
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
消費電力(W)54
材質上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83
色温度(K)2700~5000
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。