絞り込み
ブランド
  • クボタ(Kubota)(3)
ハンドル形状
ハンドル形状
両手ハンドル(1)
質量(kg)
  • 10kg以上(3)
タンク容量(L)
  • 3.1
  • 0.34(1)
  • 0.4(1)
  • 0.41(3)
  • 0.44(8)
  • 0.45(3)
  • 0.5(57)
  • 0.55(5)
  • 0.58(11)
  • 0.6(21)
  • 0.66(2)
  • 0.68(21)
  • 0.7(13)
  • 0.71(3)
  • 0.75(5)
  • 0.8(7)
  • 0.9(8)
  • 1(4)
  • 1.03(7)
  • 1.1(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
畦畔草刈機 GCM750-FC クボタ(Kubota)畦畔草刈機 GCM750-FCクボタ(Kubota)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
畦畔草刈機シリーズハイエンドモデル。タフなつくりでハードな作業に応える。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600形状刈刃:フリー刃(計8枚)寸法(mm)刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階)全長(mm)1780質量(kg)74全幅(mm)920適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°全高(mm)1040刈り幅(mm)(総刈幅)750、上面:350、側面:400燃料タンク容量(L)3.1ハンドル形状両手ハンドル駆動方式走行部:前後両輪駆動使用場所あぜ(2面)・平面エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン排気量(cm3)196
畦畔草刈機カルステージ GC605R-FC(フリー刃) クボタ(Kubota)畦畔草刈機カルステージ GC605R-FC(フリー刃)クボタ(Kubota)
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも)寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)全長(mm)1780質量(kg)71全幅(mm)830適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°全高(mm)1000刈り幅(mm)(総刈幅)600燃料タンク容量(L)3.1駆動方式走行部:前後両輪駆動使用場所あぜ(2面)・平面エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン排気量(cm3)163
畦畔草刈機カルステージ GC705RD-FC(フリー刃) クボタ(Kubota)畦畔草刈機カルステージ GC705RD-FC(フリー刃)クボタ(Kubota)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも)寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)全長(mm)1780質量(kg)73全幅(mm)920適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°全高(mm)1000刈り幅(mm)(総刈幅)700燃料タンク容量(L)3.1駆動方式走行部:前後両輪駆動使用場所あぜ(2面)・平面エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン排気量(cm3)196

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ