絞り込み
排気量(mL)
  • 32~32.9(2)
  • 33~33.9(3)
  • 34~34.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(1)
ハンドル形状
両手ハンドル(7)
質量(kg)
  • 6~6.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 2~2.9kg(1)
  • 3~3.9kg(8)
  • 4~4.9kg(63)
  • 5~5.9kg(10)
  • 7~7.9kg(10)
  • 8~8.9kg(7)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(11)
タンク容量(L)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
ブランド
  • ゼノア(3)
  • 新ダイワ(2)
  • 丸山製作所(2)
  • ナカトミ(1)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • ニッカリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
32~32.9(2)
33~33.9(3)
34~34.9(1)
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付きナカトミ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト安定した作業ができる両手ハンドル仕様手元スイッチで素早く安全に使用可操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ゼノア肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向けゼノア
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプトリガーレバーサイズ(inch)チップソー:10ハンドル形状両手ハンドル
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
背負式ループハンドル
幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒質量(kg)6.7排気量(mL)34レバー形式ツインスロットルハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420燃料タンク容量(L)0.9スパークプラグBPM7A始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.4
肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプ ゼノア肩掛け刈払機 農業向け フロートタイプゼノア
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
質量(kg)6.7サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6ハンドル形状両手ハンドル
肩掛式刈払機 SED350W ニッカリ肩掛式刈払機 SED350Wニッカリ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)6.5排気量(mL)32.6ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)6.4
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
使いやすさを追求した背負いタイプ
付属品チップソー255mm質量(kg)6.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1895×525×420燃料タンク容量(L)0.8チップソー寸法(mm)255ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山FE360振動3軸合成値(m/s2)3.5排気量(cm3)36
刈払機 X335(W) カーツ (KAAZ)刈払機 X335(W)カーツ (KAAZ)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
刈払機 ハイパワータイプ
質量(kg)6.7ハンドル両手ハンドル寸法(cm)182×60×44燃料タンク容量(L)0.8エンジンメーカー三菱 TB33 32.6cm3使用刃物チップソー255
エンジン背負式刈払機 RK1121-PT 新ダイワエンジン背負式刈払機 RK1121-PT新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。 より簡単・確実にエンジン始動できます。 スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)6.2レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)20.9

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ