絞り込み
風量(m3/min)
  • 10
  • 0.4(1)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 12.3(1)
  • 13(1)
  • 21.8(1)
風速(m/s)
  • 63.9(1)
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • ナカトミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量(m3/min)から絞り込む
0.4(1)
10
10.5(2)
12(2)
12.3(1)
13(1)
21.8(1)
ドリームパワー エンジンブロワ ナカトミドリームパワー エンジンブロワナカトミ(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。風量10m3/min付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグレッド本体質量(kg)4
エンジンブロア 新ダイワエンジンブロア新ダイワ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
風量(m3/min)(平均)10最大風速(m/s)63.9仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンブロア