絞り込み
風量(m3/min)
  • 30.3
  • 0.4(1)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 10.5(3)
  • 10.7(1)
  • 12(2)
  • 12.3(1)
  • 12.8(3)
  • 12.9(1)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 21.8(2)
  • 22(1)
  • 23.9(1)
  • 28(2)
  • 28.4(1)
風速(m/s)
  • 94.5(2)
ブランド
  • 新ダイワ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量(m3/min)から絞り込む
10(2)
10.5(3)
12(2)
12.8(3)
13(3)
21.8(2)
23.9(1)
28(2)
28.4(1)
30.3
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)30.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)94.5排気量(cm3)79.9
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
圧倒的な大風量モデル 30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。 クルーズコントロールレバー採用 ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に使用燃料混合燃料風量(m3/min)30.3風速(m/s)94.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7Hキャブレターダイヤフラム始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)79.9

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンブロア