絞り込み
ブランド
  • ゼノア(1)
風量(m3/min)
  • 22(1)
風速(m/s)
  • 106
  • 57(1)
  • 62(1)
  • 63.9(1)
  • 64(1)
  • 70(3)
  • 72.5(1)
  • 76.2(2)
  • 76.7(1)
  • 82(1)
  • 90(1)
  • 94.5(2)
  • 98(2)
  • 105.6(2)
  • 108.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量(m3/min)から絞り込む
22(1)
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンブロア