2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 質量(kg)8.5 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)55 定格電圧(V)単相AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180 騒音レベル(dB(A))35(1m) 吐出口径(mm)Φ19(VP-13) 空気流量(L/min)80 使用圧力範囲(kPa)10~20 定格圧力(kPa)15
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)単相AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 吐出口径(mm)Φ19(VP-13) 使用圧力範囲(kPa)10~20 定格圧力(kPa)15
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります