2ページ目: エンジンブロア

エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量(m3/min)から絞り込む
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)風量(m3/min)23.9乾燥質量(kg)10.5燃料タンク容量(L)1.98スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグCMR7Hエンジン形式リコイルスタータ最大風速(m/s)108.9エンジン総排気量(cm3)79.9
エンジンブロア HHB25 ホンダエンジンブロア HHB25ホンダ
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。
質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)最大風量(m3/min)9最大風速(m/s)64エンジン総排気量(cm3)25
背負い式エンジンブロワー EBZ8550 ゼノア背負い式エンジンブロワー EBZ8550ゼノア
129,980税込142,978
1セット
4日以内出荷
エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm風量(m3/min)27乾燥質量(kg)10.2全長(cm)35.7燃料タンク容量(L)2.3音圧15 m:77 dB(A)全高(cm)54最大風速(m/s)92全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A)排気量(cm3)75.6
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
軽量で大風量!プロ仕様のハイパワーブロワ!!CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×485×540風量(m3/min)平均:18.5燃料タンク容量(L)2.1排気量(cm3)エンジン:60.9
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×225×370風量(m3/min)平均:13燃料タンク容量(L)0.5排気量(cm3)エンジン:30.1
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551乾燥質量(kg)(本体)10.4燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
キャスターセット 新ダイワキャスターセット新ダイワ
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
適合機種EGW135、EW130、EW130D
エンジンブロワ ハンディタイプ 新ダイワエンジンブロワ ハンディタイプ新ダイワ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
【部品】リコイルスタータ部品エンジンブロワEB221S 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.6
【部品】リコイルスタータ部品エンジンブロワPB221 共立【部品】リコイルスタータ部品エンジンブロワPB221共立
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.6
スロットル部品エンジンブロワPB260DX 共立スロットル部品エンジンブロワPB260DX共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.23MB)
リコイルスタータ部品エンジンブロワPB221 共立リコイルスタータ部品エンジンブロワPB221共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260 共立リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
ファンケース部品エンジンブロワPB260 共立ファンケース部品エンジンブロワPB260共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.25MB)
ハンドル部品エンジンブロワPB221 共立ハンドル部品エンジンブロワPB221共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
マグネト部品エンジンブロワPB221 共立マグネト部品エンジンブロワPB221共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.11MB)
ファンケース部品エンジンブロワPB260DX 共立ファンケース部品エンジンブロワPB260DX共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.26MB)
マグネト部品エンジンブロワPB260 共立マグネト部品エンジンブロワPB260共立
149税込164
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.15MB)
背負フレーム部品エンジンブロワEB781 新ダイワ背負フレーム部品エンジンブロワEB781新ダイワ
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
クランク室・エンジンカバー部品エンジンブロワEB221S 新ダイワクランク室・エンジンカバー部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
スロットル部品エンジンブロワEB3026 新ダイワスロットル部品エンジンブロワEB3026新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.23MB)
マフラ部品エンジンブロワEB263 新ダイワマフラ部品エンジンブロワEB263新ダイワ
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
ハンドル部品エンジンブロワEB221S 新ダイワハンドル部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.18MB)
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263新ダイワ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
噴管部品エンジンブロワEB3026 新ダイワ噴管部品エンジンブロワEB3026新ダイワ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
部品名称ブローワパイプ関連資料(0.15MB)
ファンケース部品エンジンブロワEB221S 新ダイワファンケース部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
119税込131
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
リコイルスタータ部品エンジンブロワEB3083 新ダイワリコイルスタータ部品エンジンブロワEB3083新ダイワ
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
スロットル部品エンジンブロワEB3083 新ダイワスロットル部品エンジンブロワEB3083新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.21MB)
マフラ部品エンジンブロワEB781 新ダイワマフラ部品エンジンブロワEB781新ダイワ
84税込92
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.18MB)
ファンケース部品エンジンブロワEB263 新ダイワファンケース部品エンジンブロワEB263新ダイワ
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.25MB)
マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワマグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様図解No.22部品名称スタータグリップ関連資料(0.17MB)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)55定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180騒音レベル(dB(A))35(1m)吐出口径(mm)Φ19(VP-13)空気流量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
エンジンブロア MB2100T-W24 Will beエンジンブロア MB2100T-W24Will be
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
外形寸法(mm)338×247×358(噴管を除く)排気量(mL)20.6風量(m3/min)平均10.5乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.4最大風速(m/s)62
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
79.2cm2エンジン搭載ハイパワー&ハイパフォーマンス!CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×500×550風量(m3/min)平均:28.4燃料タンク容量(L)2.1排気量(cm3)エンジン:79.2
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551乾燥質量(kg)(本体)10.5燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
エアランチャー カーツ (KAAZ)エアランチャーカーツ (KAAZ)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
2サイクルエンジン3Dファン(特許取得)採用で作業効率アップ。ワンランク上の風量・風速を実現。
用途農場:農場の落葉や、草刈後の清掃に。(草寄)公園緑化:芝生、砂、小石等の清掃や、草刈後の清掃に。町内清掃:道路脇や公園などの落葉や、草刈後の清掃に。お寺・神社:境内の落葉の清掃に。ゴルフ場:ティーグランド、グリーンバンカー、駐車場等の落葉、芝生、砂、小石等の清掃に。イベント会場:紙ふぶき、ゴミなどの清掃に。質量(kg)6.2最大風量(m3/min)12.3最大風速(m/s)72.5エンジン型式KOHTAR K26 25.4cm3
アースホルダセット(左右兼用1セット) 新ダイワアースホルダセット(左右兼用1セット)新ダイワ
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
適合機種DGT300MC

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンブロア