絞り込み
風量(m3/min)
- 12.9(1)
風速(m/s)
- 76.7
- 62(1)
- 63.9(1)
- 64(1)
- 70(3)
- 72.5(1)
- 76.2(2)
- 82(1)
- 90(1)
- 94.5(2)
- 98(2)
- 105.6(2)
- 106(1)
- 108.9(1)
ブランド
- 新ダイワ(1)
エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
商品豆知識
「風量(m3/min)」から絞り込む
12.9(1)

エンジンブロワ
新ダイワ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)12.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4
















![部品 MT-55L 三笠産業[工具] 部品 MT-55L 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono28646180-230601-02.jpg)