商品豆知識
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)テストプレート:1.9
測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)
質量(g)電源アダプタ:46
定格DC24V 50mA
コード長さ(m)1.6
精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%
本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
測定電圧(V)DC20
使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
電源アダプタ定格:DC24V 200mA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50
制御温度(℃)200~450(50角槽)
仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番334-4797
セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)410
付属品FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番400-3781
幅(mm)162
質量(kg)6.2
高さ(mm)136
奥行(mm)245
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125
電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
表示LCD表示:3 1/2桁
温度測定範囲(℃)0~700
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度分解能(℃)1
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃
消費電力(W)80、こて部:70W(24V)
全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード
質量(kg)ステーション部:3.4
質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225
真空発生方式エジェクター方式
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)20
圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω
測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω
質量(g)0.95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
表示LED3 1/2桁
許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
プラグ形状2極接地型プラグ
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)
仕様表示データ更新頻度:0.5秒
セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書
質量(g)160
電源アルカリ乾電池9V形
測定精度±10% of reading ±2 digit
表示部バックライト内蔵LCD表示
連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22
校正なし
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式
電池残量表示表示部に残量表示
極性表示+極性・-極性表示
モードイオンバランス/電位測定
信号検出方式振動式チョッパ方式
回転角度(°)180(各45で停止)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
トレーサビリティ機能付き こて先温度計
測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)
温度分解能(℃)1
温度測定範囲(℃)0~700
許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度センサーK (CA)熱電対
表示LCD表示
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219
質量(kg)0.93
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)
仕様表示データ更新頻度:0.5秒
セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図
質量(g)160
電源アルカリ乾電池9V形
測定精度±10% of reading ±2 digit
表示部バックライト内蔵LCD表示
連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22
校正出荷時校正付き
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式
電池残量表示表示部に残量表示
極性表示+極性・-極性表示
モードイオンバランス/電位測定
信号検出方式振動式チョッパ方式
回転角度(°)180(各45で停止)
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。