44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこて
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本) 質量(g)約36(電池・カバー除く) 温度(℃)(こて先)最大360 本体寸法(mm)L179×W36×T21 連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値) 充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合) 立ち上がり時間約30秒 こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
1個
1,788 税込1,967
欠品中

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用こて先B型
適合機種SX-10C/20A/30A/50AS 種別はんだこて替こて先 アズワン品番61-3776-40
1個
849 税込934
7日以内出荷


板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用 種別丸形ニクロムヒーター式 電源(V)AC100
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用こて先A型
適合機種SX-31A/51A 種別はんだこて替こて先 アズワン品番61-3777-04
1個
499 税込549
7日以内出荷

一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210 質量(g)150 コテ先寸法(mm)5×75 ヒーター寸法(mm)12.7×52
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用 種別丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
579 税込637
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用こて先
適合機種SX-60 種別はんだこて替こて先 アズワン品番61-3776-44
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用ヒーター
種別はんだこて替ヒーター
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用こて先SA型
適合機種SX-31A/51A 種別はんだこて替こて先 アズワン品番61-3777-03
1個
499 税込549
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用こて先BC型
種別はんだこて替こて先
1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510 質量(g)40 部品名称コテ先角型 使用できるこて部SB-80R
1個
399 税込439
6日以内出荷

交換用こて先A型
種別はんだこて替こて先
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用こて先
トラスコ品番858-7527 質量(g)15 使用できるこて部SGX-110G
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
459 税込505
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 BC型
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mm アズワン品番67-0363-34
1個
839 税込923
10日以内出荷

交換用こて先D型
種別はんだこて替こて先
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用こて先C型
種別はんだこて替こて先
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品
交換用こて先D型
種別はんだこて替こて先
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用 種別丸形セラミックヒーター式 最高温度(℃)580
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用こて先B型
種別はんだこて替こて先
1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509 質量(g)40 部品名称コテ先角型 使用できるこて部SB-60R
1個
399 税込439
当日出荷

セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用 種別丸形セラミックヒーター式 最高温度(℃)580
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)半田吸取器
手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です
用途はんだの吸取
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別SB型
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)パワーコントローラー
エコ商品
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節 トラスコ品番679-6245 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)156.5×61.5×114.5 定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 容量(W)使用:最大400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用 種別丸型ニクロムヒーター式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
種別工業用
1個
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング