表面抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)21日以内出荷
静電対策品関連試料の表面抵抗測定に電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
表面/体積抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)21日以内出荷
シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
表面抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)21日以内出荷
樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ40×115長さ(m)リード:1間隔(mm)電極:10
抵抗箱HIOKI(日置電機)16日以内出荷
超絶縁計用の校正抵抗箱超絶縁計本体と確実にガードが取れる構造を採用リード長75cm検査成績表のみ標準で付属
抵抗(Ω)1M~10000M(24点校正)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×195最大使用電圧(V)DC1000
表面抵抗測定用点検治具HIOKI(日置電機)21日以内出荷
電極の動作確認で測定結果の信頼性向上に。表面抵抗のシステム検証用治具。SM9001専用オプション。
平板試料用電極HIOKI(日置電機)21日以内出荷
平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは最大100 mm角, 厚さ8 mmまで測定が可能。JIS K6911に準拠SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
平板試料用電極HIOKI(日置電機)21日以内出荷
平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
液体試料用電極HIOKI(日置電機)21日以内出荷
液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
二クロム線ノーブランド税込¥439¥399
こて先SURE(石崎電機製作所)税込¥868~¥789~