1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●イオンバランス回路:なし●専用部品:6869265 質量(kg)2.5 適合規格UL、CSA、CE 入力電圧(V)単相:AC120(AC100で使用可) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付足含)115×99×137 機能スイッチ/ランプ:一体型ランプスイッチ付き 定格出力電圧二次側:AC5.1kV 入力周波数(Hz)50/60兼用 ヒューズなし 異常検知回路なし 最大消費電力(VA)30VA 短絡電流(mA)二次側(max):5 端子数出力:2個
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります