90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去ファン ベッセル 動画あり
ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。" 除電方式高周波交流コロナ放電式 仕様可変ルーバー機能 材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス 幅(mm)162 高さ(mm)198 質量(g)900 奥行(mm)69.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)17 出力電圧10kV(p-p) 使用範囲(mm)150~900 最大風量(m3/min)3.66 使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 設置場所屋内ノ非危険場所 除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 入力電源DC24V±5%
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です 付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済) 種別高電圧印加圧式除電機 質量(g)約365 電源【印加圧】AC8KVp-p 周波数(kHz)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164 使用流体クリーンドライエアー 流量(L/min)エラー:422(0.5MPa) 使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa) 保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路 除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm) エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手 使用高圧電源巻線トランス(内臓) イオン発生方式交流コロナ放電式 関連資料(2.39MB) 入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

電源アダプターです。
トラスコ品番868-8806 材質樹脂 質量(g)155 アズワン品番64-8399-94
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

静電気除去ハイパーシリーズ用の高電圧ユニットです。異常検知回路により、高圧異常を検知します。イオンバランスは、調整ボリュームで簡単に調整することができます。
トラスコ品番868-8844 材質筐体:SPCC、白色塗装 幅(mm)102.8 質量(kg)4.5 高さ(mm)114.2 奥行(mm)233.5 アズワン品番64-8539-72
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。 長さ(m)10 厚さ(mm)2 幅(m)1 材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム 幅(mm)1000 質量(kg)29.5
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。 グレー 仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS トラスコ品番829-0729 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)600 幅(mm)447 質量(kg)2 抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω 使用温度-20~60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

ベッセル針電極
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

F-120S 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル 動画あり
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 仕様使用距離/150~900mm 付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A) 寸法(mm)162×198×68 質量(kg)0.9 使用温度(℃)5~40 保存温度(℃)0~60 消費電流(mA)500 オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm) イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm) 入力電源DC24V±5% 保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) アズワン品番64-8513-06 使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
用途テーブル、フロアーマット用アースキット トラスコ品番198-3564 アズワン品番64-8503-30
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。 付属品ワニ口クリップ 質量(g)24(ワニ口クリップ含む コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72) アズワン品番64-8503-08 抵抗値(Ω)内蔵:1M
1個
459 税込505
当日出荷

飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC トラスコ品番785-0841 材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン 質量(g)約260 使用範囲(mm)50~300 入力電圧(V)DC24(±5%) 消費電流(mA)100(typ) 保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A) 使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧異常出力停止(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm) オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)約AC4.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番496-1251 質量(g)200 電源(V)DC24±5%、AC100~240 消費電流(mA)100(typ) 使用周囲温度(℃)5~40 イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

1式
1,498 税込1,648
当日出荷

CT-5 電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル 動画あり
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用 ケーブル長(m)5 アズワン品番64-4654-28
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

1本
3,398 税込3,738
欠品中

圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。
用途静電気除去発電ガン No.G-9用交換部品 寿命6 ヶ月
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EYE02 静電気測定器 ベッセル 動画あり
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3 質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番452-2338 使用温度(℃)0~50 電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm)25±0.5 測定精度(%)±10(指示値) 応答速度1秒以内 使用湿度(%RH)80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

1式
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番829-0728 材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165 フィルターラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA)500(max) 最大風量(m3/min)2.5 使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm)150~900 オゾン発生量(ppm)0.05以下 異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4 質量(g)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式交流コロナ放電式 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃)0~+45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min)100 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランスGP-1側で調節可能 保護回路高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃)-30~+50 保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V)DC24V±10% 入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

ベッセル標準ノズル
ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
1個
989 税込1,088
当日出荷

静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に 使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。 使用範囲(mm)150~600 除電時間(秒)3以内
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み 除電方式交流高電圧コロナ放電式 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142 最大風量(m3/min)0.78 イオンバランス±10V以内 除電時間(秒)3.0以下 入力電源(V)DC24
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用 セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本 刃先ドリル
1セット(14本)
6,998 税込7,698
当日出荷

静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5~+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

ベッセルHEPAフィルタ
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR 質量(g)907 本体寸法(mm)250×220×78
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用 除電方式パルスACコロナ放電式 トラスコ品番168-2568 質量(g)6 電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕 消費電力(W)MAX7.8 使用範囲(mm)50~2000程度 使用空気圧力(MPa)0.3 消費電流(mA)MAX600 使用周囲温度(℃)0~50 イオンバランス±30V(距離1000mm) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) オゾン発生量(ppm)0.05以下 アズワン品番64-8434-59
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用 ケーブル長(m)5
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

オプション品・消音ストレートノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

N-1 スーパースリムノズル ベッセル 動画あり
超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。 除電方式圧電高周波交流コロナ放電式 トラスコ品番412-5053 セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書 幅(mm)109.6 高さ(mm)28 質量(g)62 奥行(mm)27.5 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 消費電流(mA)100 オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm) 使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) 使用環境温度(℃)5~40 イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm) 入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります