はんだ関連・静電気対策用品 :「人体アース」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524
種別リストストラップ
質量(g)40
コード長さ(m)(実効)1.5
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番373-9988
質量(g)65
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。
アース線の任意の位置を切断して取り付けます。
1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53
適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。