はんだ関連・静電気対策用品 :「エスコ ガス式はんだこて」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

半田こて ガス式 モノタロウ 動画あり
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。 はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。 本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先 使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。 質量(g)59(本体のみ) 方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用) 熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 動画あり
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。 付属品保護キャップ 質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない) 最高温度(℃)550 連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時) 使用電池アルカリ単3乾電池×4本 取扱説明書(10.9MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります