はんだ関連・静電気対策用品 :「保護面」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 50 mm長さ = 90mm幅 = 100mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y併用 = キャビネット、シェルフ、TopstoreルーバーパネルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: ; EPA内の小型部品の収納に最適 ; スタッキング可能、柔軟性の向上 ; 省スペース ; ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 ; インデックスカード付属 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
1袋(5個)
2,030 税込2,233
5日以内出荷

仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 130 mm長さ = 150mm幅 = 240mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y併用 = キャビネット、シェルフ、TopstoreルーバーパネルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: ; EPA内の小型部品の収納に最適 ; スタッキング可能、柔軟性の向上 ; 省スペース ; ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 ; インデックスカード付属 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
1袋(5個)
10,390 税込11,429
6日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
1個
23,710 税込26,081
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります