はんだ関連・静電気対策用品 :「化学薬品」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様手袋の主要用途 = 耐薬品性手袋のサイズ = 9 - Mグローブ素材 = ニトリル手袋の主な色 = 緑手袋コーティング = コーティングなしグローブの数 = 24範囲 = 485 UltranitrilEN388摩耗 = 4EN388切断 = 1EN388引き裂き = 0EN388突き刺し = 1EN407熱 = なしEN511低温 = なしEN388 4101、EN374. Ultranitril 485. 緑のニトリルゴム製の耐液手袋 綿フロックライニング 指先に合わせた曲面、手のひらに合わせた形状 すべり止め シリコンフリー保証 食品接触に関するFDA規則に適合 優れた精密作業性 炭化水素誘導体及びアルコールに対する高い耐化学薬品性を備えています。 天然ゴムたんぱく質に敏感な人に推奨 食品、自動車、製造、照明器具製作業界での使用に最適で、殺虫剤用途にも適しています。 長さ: 32 cm 厚さ: 0.38 mm 12組入り袋で提供
1袋(12組)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様手袋の主要用途 = 耐薬品性手袋のサイズ = 8.5 - Mグローブ素材 = ラテックス、ネオプレン手袋の主な色 = 青手袋コーティング = コーティングなしグローブの数 = 20範囲 = 405 DuomixEN388摩耗 = 2EN388切断 = 1EN388引き裂き = 2EN388突き刺し = 0EN407熱 = なしEN511低温 = なしEN388 2121、EN374-2、EN374-3、EN421. Duo-Mix 405. これらのDuo-Mix 405耐薬品性のある再利用可能手袋は、ネオプレン混合の青色と黄色の天然ラテックス製で、EN374規格に適合する化学薬品と微生物に対する保護を提供する他、EN421規格に適合する放射能汚染に対する保護も提供します。. 特長及び利点. 材質の柔軟性が高いため、手先が自由に動く スリップ防止仕上げにより、滑りやすい物体を安全につかむことが可能 ISO9001認定の工場環境で製造 白の天然ラテックス内層の上に綿フロックライニング 指先に合わせた曲面と手のひらに合わせた形状で、手先の動きやすさが向上し、手の疲労が少なくなる 食品処理に関するFDA規則に適合. 代表的用途. 保守 産業用清掃 産業用表面仕上げ
1袋(10組)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング