はんだ関連・静電気対策用品 :「アース ラグ」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定。バナナジャックを前面に配置した為、プラグの抜き差しが容易。視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせします※ブザー音は「PASS」以外の判定結果では鳴りません。付属の固定ホルダーで壁や机に固定すると、片手でプラグの抜き差しが容易になります。本体は工具なしで取り外せ、別の場所へ移動させて使用することも可能です
付属品固定ホルダー、木ねじ:4個、アース線、バナナプラグ、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(g)120、160(固定ホルダー取付時) 電源9V電池(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×44、92×97×48(固定ホルダー取付時) アース線の長さ(m)1 アズワン品番64-2205-77 判定方法LOW:R<800KΩ、GOOD:800KΩ≦R≦9MΩ、HIGH:R>9MΩ
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります