はんだ関連・静電気対策用品 :「半導体 静電気」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ制電マット
エコ商品
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR) アズワン品番65-2318-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,000 税込28,600
当日出荷

。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1 アズワン品番65-9317-18
1箱(100個)
5,920 税込6,512
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります