はんだ関連・静電気対策用品 :「半田ごて こて台」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA304HY用 ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部のセット EA304HYに接続して使用します。 同軸ケーブルなど太いケーブルの被覆除去に
仕様●消費電力:46W(24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●漏れ電圧:<2mV●ブレード全長:155mm●コード長:1.3m●付属品:こて台、ナイフ型ブレード、ブレード取外し工具、中継コード、ワイヤーストリッパー、取説 アズワン品番65-2113-35
1セット
23,100 税込25,410
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング