はんだ関連・静電気対策用品 :「直流電流発生器」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パトライト(旧春日電機)KD-410
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
質量(kg)約2.5 ケーブル長(m)(電源)約2.5 消費電流(mA)500 最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz) イオンバランス調整機能無し 最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm) 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

パトライト(旧春日電機)KD-750B-1
従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電 仕様クリーニングブラシ無し 質量(g)約900 風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm) 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm) 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
64,980 税込71,478
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります