はんだ関連・静電気対策用品 :「表面 電位計」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電位から高電位までの静電気測定ができます。 検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。 電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。
アズワン品番1-8333-02 寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 測定範囲±0.1~50.0/±0.01~20.0(HIGH/LOW)(kV) 質量(g)約270(プローブ・電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度±10%以内 測定距離(mm)HIGHレンジ/100、LOWレンジ/50 測定モード連続測定・ピークホールド測定切替可能
1個
97,900 税込107,690
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング