はんだ関連・静電気対策用品 :「アース線 3m」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 適合AGZ3 質量(g)490(コントローラ本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用 空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量) 表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯 構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m) 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時) 使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) 外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります