はんだ関連・静電気対策用品 :「ピエゾナイザ」の検索結果
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ、取扱説明書
適合Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番485-6309
質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8
消費電流(A)0.1
使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源高周波式高圧電源
アズワン品番1-2825-01
エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
用途ピエゾナイザZAPP2用オプション
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書
材質本体:PBT、ノズル:PPS
寸法(mm)33×168.5×168.5
容量2.4VA
質量(g)約310(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
外径(Φmm)接続チューブ:6
表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯
出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)
電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以下
空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。