はんだ関連・静電気対策用品 :「半田ごて こて台」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格PSE、TUV、CE 制御温度(℃)405/352/30
1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷

はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下 トラスコ品番541-8704 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3.4 出力(W)マルチ5~80 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 設定温度(℃)302、405、352 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470 トラスコ品番394-1360 セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)80 質量(kg)1.2 高さ(mm)115 奥行(mm)165 電源(V)100~240VAC 消費電力(W)90 設定温度(℃)462・421・386 リーク電圧(mV)2以下 アース間抵抗2Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング