はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツブースターケーブル
自動車のバッテリー上がりの救護に使用する、ブースターケーブルです。全長は3mの長さがあり、グリップには絶縁カバー付きです。保管や持ち運びに便利な専用収納バッグ付きです。
付属品専用ケース×1 材質CCA(芯線)、PVC(被覆) 長さ(m)3(クリップ含む)
1組
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱を加えると収縮し密着するチューブです。
用途電線、端末などの絶縁や保護、電線の接続部の防水や腐食防止に使用可能 トラスコ品番215-1188 セット内容Φ2×30、Φ2.5×25、Φ3.5×20、Φ5.0×20、Φ7.0×16、Φ10×8、Φ13×8 寸法(mm)L40×Φ2、L40×Φ2.5、L40×Φ3.5、L40×Φ5、L80×Φ7、L80×Φ10、L85×Φ13 連続使用温度(℃)-50~105 収縮温度110℃以上 収縮率(%)【内径】50以上 長さ変化率(%)-15以上 耐電圧(V)660
1個(127個)
699 税込769
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング