はんだ関連・静電気対策用品 :「ビニール袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%
表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満
タイプ(開け口)開口
規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠
清浄度シリコン不検出
抗張力32MPa
密着性合格
強度(シーム部)11lbs、48N
耐突刺し性12lbs、53N
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。