はんだ関連・静電気対策用品 :「半田ごて 台」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6181
適合機種デルボ全機種
タイプテレスコープタイプ
取り付け工具外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)
シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)
適合ドライバーΦ30~Φ52mm
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6183
適合機種デルボ全機種
質量(kg)最大ドライバ:1
高さ(mm)主柱:550
タイプスライドタイプ
取り付け工具外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)441~691
シャフト長さ(mm)441~691
適合ドライバーΦ30~Φ52mm
可動範囲(mm)R400~R650
径(mm)主柱:86
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。