はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,574件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル RS PRORS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブルRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
RS PRO ESD基板ホルダ RS PRORS PRO ESD基板ホルダRS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット RS PRORS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケットRS PRO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDアースコード RS PRORS PRO ESDアースコードRS PRO
2,250税込2,475
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Raaco ESDキャビネット RAACORaaco ESDキャビネットRAACO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダ RS PRO帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダRS PRO
28,980税込31,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
RS PRO 静電気防止袋 RS PRORS PRO 静電気防止袋RS PRO
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRORS PRO 使い捨て手袋 ビニールRS PRO
1,798税込1,978特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
クリーンマット 粘着フィルム 大日製罐(DIC)クリーンマット 粘着フィルム大日製罐(DIC)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚さ(μm)58厚さ(mm)2.4、0.202/枚幅(mm)600粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)2.55±0.5材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
AC100V/700Wホットエアー エスコAC100V/700Wホットエアーエスコ
75,300税込82,830
1個
翌日出荷
仕様プリセット連動機能搭載サイズ160(W)×220(D)×145(H)mm出力AC30V電源AC100V(50/60Hz)消費電力700W風量5/115L/min.設定温度(℃)50/600℃プラグ2極接地
20mlフラックス(金属用/はんだ付) エスコ20mlフラックス(金属用/はんだ付)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)510仕様ニクロムヒーター全長(mm)338電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型
AC100V/100W半田ごて エスコAC100V/100W半田ごてエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
消費電力(W)100コテ先温度(℃)530仕様ニクロムヒーター全長(mm)280電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
AC100V/80W半田ごて エスコAC100V/80W半田ごてエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
消費電力(W)80コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm 日本スペリア汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm日本スペリア
9,798税込10,778
1巻
当日出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適線径(Φmm)0.6仕様フラックス:032、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1トラスコ品番145-5060材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
SS-80AS用 メインフィルター HEPA goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター HEPAgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用リンの含有量80±20ppm
RS Pro 伸縮フィルム, 500 x 300mm RS PRORS Pro 伸縮フィルム, 500 x 300mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = 伸縮フィルム色 = ピンク長さ = 300mm厚さ = 0.025mm幅 = 500mm散逸 = あり導電性 = N帯電防止 = あり帯電防止 = NEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 10^10ΩBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 帯電防止伸縮フィルム. この帯電防止伸縮フィルムは、25ミクロン厚の静電気散逸フィルムから作られています。 手や機械のラッピングに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止リストストラップ RS PRORS Pro 帯電防止リストストラップRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様コード付き = Nスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布RS調節可能ゴム製リストバンド. RSの調節可能な静電気防止用リストストラップは、カールコード(別売)とともに使用するように設計され、1 MΩの電流制限抵抗を備えています。これはEN61340-5-1の個人用アース要件を満たし、ANSI/ESD S1.1に従ってテストされています。
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤 RS PRORS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤RS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36mRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
3,398税込3,738
1箱(20個)
翌々日出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 20高さ = 650 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製RoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 ビニール Attention (注意) 25 x 45mm RS PROESDラベル RS Pro 黄 ビニール Attention (注意) 25 x 45mmRS PRO
6,498税込7,148
1リール(100個)
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黄パッケージごとの数量 = 100各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サイン静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベルロール. 自己接着 耐久性の高いビニール製 BS EN 61340-5-1に適合 ラベル寸法: 高さ25 mm、幅75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mm RS PROESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mmRS PRO
7,198税込7,918
1リール(1000個)
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止手袋 PET RS PRORS Pro 帯電防止手袋 PETRS PRO
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷
仕様サイズ = L材質 = PETラテックスフリー = Yグローブの数 = 2使い捨て/再利用可能な = 再利用可能EN61340-5-1に適合 = NMサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適
RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き RS PRORS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付きRS PRO
14,980税込16,478
1箱(50個)
当日出荷
仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット RS PRORS Pro 除電ブラシ ナイロン フラットRS PRO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRORS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
RS Pro ESDボックス RS PRORS Pro ESDボックスRS PRO
5,198税込5,718
1セット(5個)
翌々日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 19 mm長さ = 77mm幅 = 55mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
ソルダーエイド ホーザンソルダーエイドホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラシ:ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。 フォーク:CRのリード曲げやリードつかみに用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
389税込428
1個
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50設定温度(℃)200~500全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様定格電圧(V)230(50/60Hz)標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
アースシール・キャップセット ホーザンアースシール・キャップセットホーザン
1,598税込1,758
1セット(20組)
3日以内出荷
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種F-127/F-127-1RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ハイパワーフレキノズル ベッセル静電気除去ハイパワーフレキノズルベッセル
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。
用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。トラスコ品番868-8846材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ幅(mm)421.3高さ(mm)40質量(g)690奥行(mm)50電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
静電気除去ハイパワーノズル ベッセル静電気除去ハイパワーノズルベッセル
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。トラスコ品番868-8847材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン幅(mm)65.5高さ(mm)23.9質量(g)350奥行(mm)25.2電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品