はんだ関連・静電気対策用品 :「ぐっとす」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)65
制御温度(℃)200~480
トラスコ品番387-1452
セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)115
質量(kg)1.5
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.5
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力24V
こて部消費電力60W(24V)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)44(コード除く)
ヒーター容量(W)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。