はんだ関連・静電気対策用品 :「へこみ 引っ張り」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用
厚さ(mm)2
色グリーン
電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)10
幅(m)1
トラスコ品番215-1537
セット内容本体、アースコード
質量(kg)30
硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)
寸法(m)L10×W1
引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)
磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)
残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)
1枚
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。