はんだ関連・静電気対策用品 :「アキレス フィルム」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)3.9×107
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)1200
材質帯電防止PE
色ブルー透明
表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表面(片面)は特殊導電性塗膜です。
プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7212
質量(kg)18
色ブラック
表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)
光線透過率(%)0
1本
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7247
幅(mm)1370
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数28(JIS K 7201準用)
1本
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)1830
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7123
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1169
質量(kg)4
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ183cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数27以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。
トラスコ品番350-7842
材質PVC、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプ不燃・帯電防止
寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000
表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
1巻
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数28(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7174
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)18
表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
幅(mm)1000(導電有効寸法960)
長さ(m)20
厚さ(μm)250
破断伸度(%)MD:190/TD:150
透過率(%)65(光線[550nm])
表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□
収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。
材質PVC、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
幅(mm)1370
長さ(m)10
厚さ(mm)2
トラスコ品番516-0669
質量(kg)37
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)1370
長さ(m)50
厚さ(mm)0.1
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7191
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1151
質量(kg)4
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1215
質量(kg)4
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)30
幅(cm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210434
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
¥59,800
税込¥65,780
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7158
色ブラック
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7182
色イエロー
表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201準用)
1本
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。
接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2
幅(mm)1000
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
紫外線、可視光線はほとんど当しません。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7221
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
防炎性と高い透明性を持ち、優れた帯電防止効果を有します。作業空間をできるだけ明るくしながら、簡易な目隠しにも有効です。
種別梨地クリア 1370mm×30m
アズワン品番1-9112-08
1巻
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
幅(mm)1200
長さ(m)100
厚さ(mm)4
トラスコ品番516-0995
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7239
質量(kg)18
色透明
表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
1本
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極
電極長H(mm)10
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極結束電極
電極長H(mm)20
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1800
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2444
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)335
寸法H(mm)50
電極結束電極
1セット(10本)
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極
電極長H(mm)20
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)2100
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2452
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)383
寸法H(mm)20
電極通常電極
1セット(10本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1500
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2450
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)272
寸法H(mm)20
電極通常電極
1セット(10本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1800
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2448
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)325
寸法H(mm)10
電極通常電極
1セット(10本)
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)800
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2446
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)150
寸法H(mm)50
電極結束電極
1セット(10本)
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1200
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2442
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)220
寸法H(mm)50
電極結束電極
1セット(10本)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。