はんだ関連・静電気対策用品 :「エアシャワー粘着シート」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。
キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。
1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)300×300
フィルム厚さ(μm)35
仕様通し番号付き(カウントダウン)
トラスコ品番828-6622
材質中密度ポリエチレン(MDPE)
粘着剤水溶性アクリル系
穴寸法(Φmm)150
アズワン品番2-2148-11
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。
両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。
厚さ(mm)1
色ブルーグリーン
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
エアシャワー用30層粘着シートとは アクリル系粘着材を塗布したポリエチレンフィルムを30層構造にし、裏面に両面粘着加工をした製品です。エアシャワー内に浮遊するホコリや塵をキャッチします。1枚タイプと比べ、30層構造の為、毎日の貼替手間の削減 及び 1シートで約1ケ月間使用出来、大変経済的です。29層までは白カラー、30層目がブルーカラーで表裏の見分け及び使用状況が判り易く、側面はドライエッジ加工でシートが剥がしやすい。裏面は粘着層となっており、剥離テープを剥がして設置するだけの簡単施工。シートが白色の為、目視で埃・塵が確認出来、剥離後の品質管理の分析にも役立ちます。
。使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚
アズワン品番65-9342-73
1枚
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):500×125●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン
アズワン品番65-9342-74
1枚(8枚)
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。