はんだ関連・静電気対策用品 :「エアダスター 134a」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途を選ばない不燃性ブロアー。
逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。
集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kg
トラスコ品番385-9681
主成分HFC-134a(100%)
オゾン破壊系数0(ODP)
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)1300
1本(350mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40
ポンプ容量(mL)86
全長(mm)134
材質天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番298-3214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kg
トラスコ品番388-0222
主成分HFC-134a 100%
オゾン破壊系数0(ODP)
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。