はんだ関連・静電気対策用品 :「ゴム引き手袋」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様手袋の主要用途 = 耐薬品性手袋のサイズ = 9 - Mグローブ素材 = ニトリル手袋の主な色 = 緑手袋コーティング = コーティングなしグローブの数 = 24範囲 = 485 UltranitrilEN388摩耗 = 4EN388切断 = 1EN388引き裂き = 0EN388突き刺し = 1EN407熱 = なしEN511低温 = なしEN388 4101、EN374. Ultranitril 485. 緑のニトリルゴム製の耐液手袋 綿フロックライニング 指先に合わせた曲面、手のひらに合わせた形状 すべり止め シリコンフリー保証 食品接触に関するFDA規則に適合 優れた精密作業性 炭化水素誘導体及びアルコールに対する高い耐化学薬品性を備えています。 天然ゴムたんぱく質に敏感な人に推奨 食品、自動車、製造、照明器具製作業界での使用に最適で、殺虫剤用途にも適しています。 長さ: 32 cm 厚さ: 0.38 mm 12組入り袋で提供
1袋(12組)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。