はんだ関連・静電気対策用品 :「ハシゴ・脚立」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色グリーン
厚さ(mm)2
トラスコ品番364-0914
セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質硬質ゴム
幅(mm)1000
質量(kg)7
長さ(m)2
接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ω
アズワン品番9-5660-01
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。
付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
トラスコ品番364-0906
材質硬質ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
色グリーン
長さ(m)10
1巻
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。