はんだ関連・静電気対策用品 :「メルティングポット」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。 温度(℃)(ツボ)270~530 溶解はんだ量(g)約300 消費電力(W)130 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式時間比例制御方式 ヒーターニクロムヒーター 溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)角型はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)400 溶解はんだ量(kg)約9.5 材質(はんだツボ)SUS316 消費電力(W)650 定格電圧(V)100 AC 50/60Hz 制御方式PID 電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターニクロムヒーター 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130 温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)(最高)450 材質(はんだツボ)鋳鉄 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式PID制御方式 精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近) 電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無) ヒーターシースヒーター
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50 制御温度(℃)200~450(槽50角使用時) トラスコ品番835-6872 セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ 質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85 消費電力(W)195 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220 電源(AC100V)50/60Hz
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング