はんだ関連・静電気対策用品 :「制御盤」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。
トラスコ品番479-8287
材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)
幅(mm)22.5
高さ(mm)90
タイプ完成品
奥行(mm)84
保護等級IP20
定格出力電力(W)30
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。