はんだ関連・静電気対策用品 :「基板 配線」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー
はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。
材質アルミ 全長(mm)172 クランプ範囲(mm)46
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 動画あり
三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能
幅(mm)32 高さ(mm)75 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石川金属やに入りはんだ R4-ARK-3
エコ商品
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線 タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4 水溶液抵抗(Ω・cm)500 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気基板、電気配線 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4 水溶液抵抗(Ω・cm)500 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石川金属やに入りはんだ J3-MFJ-3
エコ商品
良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に作業性を重視したい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。
用途基板の修理、電気配線 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100g)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

石川金属やに入りはんだ R4-MFJ-3
エコ商品
良好なぬれ性と低飛散を両立しております。低Agであるため、コストパフォーマンスが良く、作業性を重視したい方におすすめです。
用途基板の修理、電気配線 タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.11 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
7,398 税込8,138
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気、電子基板、電気配線 タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14 絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上 水溶液抵抗(Ω・cm)1000 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(100g)ほか
6,298 税込6,928
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。
形状片側コネクタ、片側バラ線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,098 税込8,908
10日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FA1-TE40PA FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 動画あり
三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
仕様40点 幅(mm)27.4 高さ(mm)102 接続MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途仕上用 全長(mm)265 毛丈(mm)65 毛幅(mm)140 仕様全長:265mm TGK品番553-25-11-22 トラスコ品番831-4516 型式STAC166
1個
9,590 税込10,549
5日以内出荷

プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています) 全長(mm)265 毛丈(mm)45 毛幅(mm)125 TGK品番553-25-11-21 トラスコ品番831-4515 型式STAC165
1個
8,790 税込9,669
当日出荷

スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
用途プリント基板の半田付け作業の補助に。 全長(mm)約180 質量(g)15
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

HS-401 ホットピンセット ホーザン 動画あり
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応 付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405) 質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く) 消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8 コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1 ヒーターセラミックヒーター 温度制御定電力制御 設定温度(℃)210~600 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20 ヒータータイプセラミックヒーター 最大ツカミ幅(mm)10
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の 除塵および静電気除去に有効です。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。 アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、 必要に応じてアース線と接続することができます。 (別売り専用アース線あり)
タイプコンパクト型 線径(Φmm)0.15 材質(柄部)アルミ、樹脂 材質(毛)ストロングカーボン繊維 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30 アズワン品番63-1331-73
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

チェーンピッチ範囲 = 19 → 32mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。. 特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。. チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。. 手動で操作チェーン工具をねじ留めします。. さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。. チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。. 自転車(自転車)チェーン。. チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. 品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

チェーンピッチ範囲 = 10 → 16mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。. 特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。. チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。. 手動で操作チェーン工具をねじ留めします。. さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。. チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。. 自転車(自転車)チェーン。. チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. 品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
エコ商品
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式高周波AC方式 付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g)約120 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧(V)24(DC・±10%) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)70以下 使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと) リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH 短絡保護装置 出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒)1以下 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)500(ANR)以下 表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm)0.03以下 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC トラスコ品番785-0841 材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン 質量(g)約260 使用範囲(mm)50~300 入力電圧(V)DC24(±5%) 消費電流(mA)100(typ) 保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A) 使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧異常出力停止(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm) オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)約AC4.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります